集会用テントCJ式 ニュークイックフレームH4号
防汚・防カビ加工で汚れがつきにくく、付着した汚れも水洗いで落とせます。
ポリエステル帆布なのでターポリン素材に比べて耐久性に優れています。
フレームが3つに分かれていて、広げてジョイントし脚を伸ばすだけで完成します。
ワンタッチのバックル式なので簡単に取り付けできます。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
質量(kg)87.5
色白
取付方式ワンタッチバックル式
棟高(m)3.1
面積約5.7坪
材質(フレーム)スチール
組立方法パイプ組み立て式
奥行き(cm)355
軒高(cm)205
面積(m2)18.8
材質(天幕)ポリエステル帆布(防汚・防カビ加工)
間口(cm)532
適合用途学校・寄贈用
収容人数18
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※設置時にはグローブなどの保護具をお使いください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 10,800 / 税込 ¥ 11,880 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |