ノートパソコン用スタンド

ノートパソコン用スタンド - HIDISCノートパソコン用スタンド - HIDISCノートパソコン用スタンド - HIDISCノートパソコン用スタンド - HIDISC
(1件のレビュー)

10~15インチのノートパソコン用スタンド。高さ・角度調節可能。優れた耐久性。

用途ノートパソコン用スタンド材質アルミニウム合金寸法(mm)約265×235×50質量(g)約635適合サイズ10~15インチノートパソコン保証期間6ヶ月内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58179504HD-ALMPCSTSV
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HIDISC 折り畳み式アルミスタンド タブレット・スマホ対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58179504
2024-04-12
用途: PC作業時
サービス業

ちょっと重いパソコン・タイピング連打などで高さが下がってくるのが難点。
軽いパソコン・キーボード別であればよいと思うが、そうじゃない時がつらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする