曜日別特売

5D超硬ドリル

5D超硬ドリル - ギガ・セレクションーリミテッド

ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。
大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。
コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。
再研磨しやすい刃形状。
被削材を問わない多目的なドリル。
抜群のコストパフォーマンス。

材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6内容量1本
全97種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
97種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58188909DRS5D-02021655328
5,810
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
58188918DRS5D-0212.116.8555328
5,810
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
58188927DRS5D-0222.217.655328
5,810
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
58188936DRS5D-0232.318.4555328
5,810
5,298
5,828(税込)
52日以内出荷
58188945DRS5D-0242.419.255328
5,810
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
58188954DRS5D-0252.520.0555328
5,810
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
58188963DRS5D-0262.620.855328
5,810
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
58188979DRS5D-0272.721.6555328
5,810
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
58188988DRS5D-0282.822.455328
5,810
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
58188997DRS5D-0292.923.3555328
5,810
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
58189006DRS5D-03032855328
5,810
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
58189015DRS5D-0313.12866436
6,050
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
58189024DRS5D-0323.22866436
6,050
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
58189033DRS5D-0333.32866436
6,050
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
58189049DRS5D-0343.42866436
6,050
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
58189058DRS5D-0353.52866436
6,050
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
58189067DRS5D-0363.62866436
6,050
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
58189076DRS5D-0373.72866436
6,050
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
58189085DRS5D-0383.83674436
6,050
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
58189094DRS5D-0393.93674436
6,050
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
58189103DRS5D-04043674436
6,050
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
58189119DRS5D-0414.13674636
7,140
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
58189128DRS5D-0424.23674636
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58189137DRS5D-0434.33674636
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58189146DRS5D-0444.43674636
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58189155DRS5D-0454.53674636
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58189164DRS5D-0464.63674636
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58189173DRS5D-0474.73674636
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58189189DRS5D-0484.84482636
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58189198DRS5D-0494.94482636
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58189207DRS5D-05054482636
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58189216DRS5D-0515.14482636
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58189225DRS5D-0525.24482636
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58189234DRS5D-0535.34482636
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58189243DRS5D-0545.44482636
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58189259DRS5D-0555.54482636
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58189268DRS5D-0565.64482636
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58189277DRS5D-0575.74482636
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58189286DRS5D-0585.84482636
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58189295DRS5D-0592.94482636
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58189304DRS5D-06064482636
7,140
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
58189313DRS5D-0616.15391836
8,470
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
58189329DRS5D-0626.25391836
8,470
7,298
8,028(税込)
14日以内出荷
58189338DRS5D-0636.35391836
8,470
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
58189347DRS5D-0646.45391836
8,470
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
58189356DRS5D-0656.55391836
8,470
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
58189365DRS5D-0666.65391836
8,470
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
58189374DRS5D-0676.75391836
8,470
7,298
8,028(税込)
14日以内出荷
58189383DRS5D-0686.85391836
8,470
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
58189399DRS5D-0696.95391836
8,470
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする