キオクシア(KIOXIA)
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
用途
カジュアルな写真撮影や動画記録に
UHSスピードクラス
UHS-I U1
仕様
最大転送速度:R100
保証期間
4年間
SDスピードクラス
class10
タイプ
EXCERIA
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58203268
KCB-SD032GA
32
オープン
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
58203259
KCB-SD016GA
16
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください