曜日別特売

microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)
用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)UHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:R100保証期間4年間SDスピードクラスclass10タイプEXCERIA内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58203469KCB-MC064GA64
オープン
1,980
2,178(税込)
当日出荷
58203478KCB-MC128GA128
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
58203487KCB-MC256GA256
オープン
5,480
6,028(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする