キオクシア(KIOXIA)
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)
こんなお得な商品も!
USBメモリ2.0
モノタロウ
¥
799
~
税込
¥
879
~
(232)
(2件のレビュー)
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途
メイドインJAPANの品質、スライドタイプで使いやすい
仕様
最大転送速度:-
色
ホワイト
キャップタイプ
スライド式
保証期間
1年間
インターフェイス
USB2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58203654
KUS-2A032GW
32GB
65-0342-75
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
58203663
KUS-2A064GW
64GB
65-0342-76
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
58203679
KUS-2A128GW
128GB
65-0342-77
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
58203645
KUS-2A016GW
16GB
65-0342-74
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください