曜日別特売

USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ)

USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)
(1件のレビュー)

毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。

用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-ホワイトキャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB3.2Gen1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58203697KUC-3A032GW32GB65-0342-79
オープン
980
1,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
58203706KUC-3A064GW64GB65-0342-80
オープン
1,488
1,637(税込)
当日出荷
58203715KUC-3A128GW128GB65-0342-81
オープン
2,788
3,067(税込)
当日出荷
58203688KUC-3A016GW16GB65-0342-78
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58203688
2023-02-18
用途: データの移動と保管
SPEC教育・研究機関

読み込み等の動作はとても早く(3.2だから当然ですが)
とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする