曜日別特売

USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ)

USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)
(2件のレビュー)

シンプルで洗練されたデザインと大容量、高速ファイル転送のハイスペックモデル

用途PC及びMacでのファイル転送仕様最大転送速度:R150マットブラック電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB3.2Gen1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
動作環境
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58203724KUS-3A032GK32GBUSBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル・OS X v10.11, macOS v10.12 - v10.15, Windows 8.1, Windows 1065-0342-70
オープン
1,380
1,518(税込)
当日出荷
58203733KUS-3A064GK64GBUSBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル・OS X v10.11, macOS v10.12 - v10.15, Windows 8.1, Windows 1165-0342-71
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
58203749KUS-3A128GK128GBUSBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル・OS X v10.11, macOS v10.12 - v10.15, Windows 8.1, Windows 1265-0342-72
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
58203758KUS-3A256GK256GBUSBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル・OS X v10.11, macOS v10.12 - v10.15, Windows 8.1, Windows 1365-0342-73
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58203733
2022-12-21
用途: 機器のパラメータ設定情報をバックアップするのに使用

USB-Aコネクタ スライド収納式でストラップホール・USB3以上 の条件で選定。
キャップレスなのが使い勝手を良くしている。
モバイル用途・一般PC接続用とならアクセスランプ付きが良いと思うが、バックアップ専用として利用するので、アクセスランプは必須ではない。
小さすぎない点も重要。

対象商品 : 58203724
2021-08-04
用途: データのやりとり
サービス業

KIOXIAは旧東芝メモリーです
書き込み読み出し速度が速いことに惹かれて買いました!おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする