iPhone12 iPhone12 Pro ガラスフィルム 硬度9H 0.33mm ブルーライトカット ゲーム さらさら 貼りやすい
ゲーム操作に最適な長持ちコーティング!ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのiPhone 12、iPhone 12 Pro用液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス(ゲーミング、ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
サイズ(inch)6.1
対応機種iPhone 12、iPhone 12 Pro
アズワン品番64-7709-14
特性ガラス
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07