iPhone 12 mini ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ケース干渉しにくい マット
面のフチまで保護しながらも、1mmだけ内側にカットしているためケースに干渉しにくい設計です。
透明ガラスフィルムでは最大の横幅を実現しました。
ケース干渉を避け、液晶表示面を邪魔することなく快適な閲覧・操作が可能です。
超硬度10H表面強化ガラス
指滑りがなめらかで快適な操作性を実現【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)
付属品アルコール清浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス、貼り付けキットPro
材質ソーダガラス、(接着面)シリコン膜
色クリア
対応機種iPhone12mini
機能指紋防止長持ち、気泡防止、飛散防止、自然に吸着
表面硬度10H以上
特性ガラス、スムースタッチ、指紋防止、気泡レス
ブルーライトカット率36%以上
ガラス厚(mm)0.33
内容量1個
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、一切の責任を負いかねます。※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。
iPhoneフィルム の新着商品
保護フィルム Apple iPhone 16 Pro Max [ 背面用 ] ( 6.9インチ ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥1,538
¥1,398
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07