iPhone 12 mini ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ケース干渉しにくい ゲーム特化

iPhone 12 mini ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ケース干渉しにくい ゲーム特化 LEPLUS

画面のフチまで保護しながらも、1mmだけ内側にカットしているためケースに干渉しにくい設計です。
透明ガラスフィルムでは最大の横幅を実現しました。
ケース干渉を避け、液晶表示面を邪魔することなく快適な閲覧・操作が可能です。
超硬度10H表面強化ガラス/画面のギラつきを軽減【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)

付属品アルコール清浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス、貼り付けキットPro 材質ソーダガラス、(接着面)シリコン膜 クリア 対応機種iPhone12mini 機能反射防止、指紋防止長持ち、気泡防止、飛散防止、自然に吸着 表面硬度10H以上 特性ガラス、指紋防止、気泡レス ガラス厚(mm)0.33 内容量1個
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58210295 LP-IS20FGG
1,480
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする