曜日別特売

ステンレス パドルハンドル

ステンレス パドルハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス パドルハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

扉面からの突起が少ない平面タイプです。
小型扉に最適です。
錠前は防塵シャッター付です。
ロッドとラッチ(C-625)等を組むことにより、ワンタッチで2点締めができます。(A-1881-2)

用途特装車・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー1本表面仕上げバフ研磨No.CH545内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62802398A-1881-22点締めタイプ01188
6,871
7,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
62802382A-1881-1ラッチタイプ01187
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする