曜日別特売

LED流し元灯

LED流し元灯 - JAPPYLED流し元灯 - JAPPY

流し元灯としてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献

内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
演色指数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58234987JBK41988L7.65000Ra80115.13157894736840000時間昼白色
10,500
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
58237839JBK46898L65000Ra8078.333333333333340000時間昼白色
10,800
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
58234777JBK38553L8.55000Ra834740000時間昼白色
15,200
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
58234978JBK41987L7.62700Ra809640000時間電球色
10,500
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
58237823JBK46897L10.25000Ra8069.607843137254940000時間昼白色
12,000
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
返品不可
58237866JBK46901L10.25000Ra8083.333333333333340000時間昼白色
10,800
9,798
10,778(税込)
取扱停止中
返品不可
58237875JBK46902L65000Ra8091.640000時間昼白色
8,800
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
返品不可
58237114LEDB87002-LS JB8.35000(昼白色)Ra8056.626506024096440000時間昼白色
25,800
取扱い終了
返品不可
58237848JBK46899L10.25000(昼白色)Ra8069.607843137254940000時間昼白色
8,800
取扱い終了
返品不可
58237857JBK46900L65000(昼白色)Ra8078.333333333333340000時間昼白色
7,800
取扱い終了
返品不可
58238934LEDB87003N-LS JB9.3----昼白色
10,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする