所得税源泉徴収票(A3サイズ)

所得税源泉徴収票(A3サイズ) ヒサゴ

マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。
市区町村提出用、税務署提出用、受給者交付用を一度に印刷できます。

寸法(mm)297×420(A3タテ) 穴数2 面付2 穴間隔(mm)80 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)148.5×210 適合プリンタインクジェットプリンタ(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、コピー機 内容量1冊(100枚)
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58251909 OP1195MA3
11,550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする