曜日別特売
モノタロウ

熱電対 Kタイプ シース型

熱電対 Kタイプ シース型 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 - モノタロウ
(1件のレビュー)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。

用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラスリード線(m)2接続Y端子内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※シース部の根元の温度が100℃以下、スリーブ部分が90℃以下の環境にてご使用ください。
※還元性雰囲気には適しません。
※年1回、熱電対の校正を推奨します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シース部寸法(Φmm×mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58253878-1.6×50
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58253887-1.6×100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58253896-1.6×200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58253905-1.6×300
3,500
3,850(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58253914-3.2×50
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58253923-3.2×300
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58253914
2024-05-20
用途: 農園の土壌温度の計測
製造業

自作の温度ロガーに接続して、屋外の全天候下で昼夜にわたり使用中。
【良い点】
・シースおよびケーブルが堅牢で信頼性がある。
・雨に濡れても計測に影響が出ない。
【良くない点】
・ケーブルが硬くて曲げにくいので取り回しに難がある。
・ケーブルのガラス繊維が手に刺さるのでゴム手袋をするのが安心。
★良くない点は軽微な内容なので、総合点で90点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする