オートフォーカス マイクロスコープ

オートフォーカス マイクロスコープ エンジニア オートフォーカス マイクロスコープ エンジニア オートフォーカス マイクロスコープ エンジニア オートフォーカス マイクロスコープ エンジニア オートフォーカス マイクロスコープ エンジニア オートフォーカス マイクロスコープ エンジニア

対象へのピント合わせ不要で素早く作業可能!
PC不要! 直接モニター接続(HDMI接続)なので動作遅延が最小限でストレスフリーな作業が可能。
MicroSDカードへ動画、静止画を保存可能!(2GBまで)
AF機能により素早い作業が可能!
内蔵OSから倍率や色調、ガンマ等を微調整可能。
作動距離100mm~∞。

用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 セット内容本体、スタンド、カメラマウントリング、HDMIケーブル 、電源アタプター、USBマウス 寸法(mm)実視野:約153×83~22×12 質量(g)600 電源(V)AC100 倍率(倍)デジタルスーム:2 機能保存:MicroSDカード(別売・SDHC,SDXC不可) 作動距離(mm)[W.D]100~∞ 撮像素子1/2.8" CMOS 画素数200万画素 インターフェイスHDMI出力、USBマウス 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58255244 SLM-10
333,000
299,800
329,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする