曜日別特売

TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント はんだタイプ

TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント はんだタイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = RG141 A/U, RG58 C/U
動作周波数 = 0 → 500MHz
表面処理:本体 = 銀
動作温度 Max = 165℃
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 銀
TE Connectivity UHFコネクタ - 業務用グレードはんだプラグ. PTFE誘電体、銀めっき黄銅ボディ、銀めっきた黄銅センターコンタクトが付いた、業務用UHFストレートプラグコネクタです。 このUHFストレートプラグコネクタは、白のシリコンラバーガスケットと黄銅のカップリングナットを持ち、RG-58 C/U、RG-141 A/U、URM43、URM76、KX15の同軸ケーブルタイプとの使用に適しています。
長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582554451-1337473-0
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする