曜日別特売

TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 15極 メス

TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 15極 メス - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
タイプ = レセプタクルハウジング
オス/メス = メス
行数 = 2
定格電流 = 20 A, 40 A
シリーズ = HDSCS
色 = 黒
IP保護等級 = IP67, IP6K9K
高さ = 25.7mm
幅 = 51.2mm
深さ = 31.3mm
動作温度 Max = +140℃
長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)68内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582560751-1563878-1
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする