TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 30A
仕様
最大定格電流 = 30A
最大定格電圧 = 440 V ac
終端スタイル = ねじ付きボルト
相数 = 3
シリーズ = Corcom A
動作周波数 = 50Hz
長さ = 224mm
奥行き = 65mm
高さ = 141.5mm
寸法 = 224 x 65 x 141.5mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)225
幅(mm)153
質量(kg)3.023
高さ(mm)97
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱
最大定格電圧 = 440 V ac
終端スタイル = ねじ付きボルト
相数 = 3
シリーズ = Corcom A
動作周波数 = 50Hz
長さ = 224mm
奥行き = 65mm
高さ = 141.5mm
寸法 = 224 x 65 x 141.5mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30