TE Connectivity SMDレジスタ, 3.3kΩ, 4320, 5W, ±5%
仕様
抵抗 = 3.3kΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 4320
許容差 = ±5%
定格電力 = 5W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = 3550
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(10個)
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 4320
許容差 = ±5%
定格電力 = 5W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = 3550
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
受動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31