TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント
仕様
最大定格電流 = 6A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = ワイヤリード
相数 = 1
シリーズ = Corcom Q
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 93.7mm
奥行き = 45.7mm
高さ = 57.7mm
寸法 = 93.7 x 45.7 x 57.7mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)116
幅(mm)85
高さ(mm)58
質量(g)508
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = ワイヤリード
相数 = 1
シリーズ = Corcom Q
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 93.7mm
奥行き = 45.7mm
高さ = 57.7mm
寸法 = 93.7 x 45.7 x 57.7mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31