TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 72 極, 9 列 垂直 2102735-1

TE Connectivity バックプレーンコネクタ, メス, 72 極, 9 列 垂直 2102735-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
バックプレーンコネクタのタイプ = 高速
オス/メス = メス
極数 = 72
カラム数 = 8
行数 = 9
接続方向 = 垂直
ハウジング材質 = LCP
ピッチ = 1.8mm
実装タイプ = 基板実装
表面処理:コンタクト = 金めっき,スズ
定格電流 = 1.5A
結線方法 = はんだ
シリーズ = MULTIGIG RT 2-R
動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582649652102735-1
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする