TE Connectivity SMDレジスタ, 820mΩ, 2512 ( 6432M ), 1W, ±5%
仕様
抵抗 = 820mΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2512 ( 6432M )
許容差 = ±5%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = RL73
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(1000個)
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2512 ( 6432M )
許容差 = ±5%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = RL73
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
固定抵抗器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2696:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30