TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A フランジマウント
仕様
最大定格電流 = 10A
最大定格電圧 = 115 V ac、230 V ac
実装タイプ = フランジマウント
シリーズ = Corcom P
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 49.53mm
奥行き = 58.16mm
高さ = 55.63mm
寸法 = 49.53 x 58.16 x 55.63mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(16個)
最大定格電圧 = 115 V ac、230 V ac
実装タイプ = フランジマウント
シリーズ = Corcom P
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 49.53mm
奥行き = 58.16mm
高さ = 55.63mm
寸法 = 49.53 x 58.16 x 55.63mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31