TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ Multi-Beam XLEシリーズ 40極 5.08mm 4列 ライトアングル
仕様
シリーズ = Multi-Beam XLE
ピッチ = 5.08mm
極数 = 40
行数 = 4
接続方向 = ライトアングル
コネクタシステム = 基板対基板
結線方法 = 押し込みタイプ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 50A
長さ(mm)
350
幅(mm)
150
高さ(mm)
25
質量(g)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(33個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58268973
6450849-7
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください