TE Connectivity リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ
仕様
コイル電圧 = 24V dc
コイル電力 = 480mW
コイル抵抗 = 1.2 kΩ
コイルと接点間の耐電圧 = 4kV rms
接点構成 = SPST
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 5A
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
奥行き = 10.4mm
VDE、CSA、UL. Eシリーズパワー基板リレー. ニュートラルDC電圧コイル、モノステーブル 直立又は水平取り付け 防水 シーケンス: 2.5 mm
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)320
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(20個)
コイル電力 = 480mW
コイル抵抗 = 1.2 kΩ
コイルと接点間の耐電圧 = 4kV rms
接点構成 = SPST
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 5A
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
奥行き = 10.4mm
VDE、CSA、UL. Eシリーズパワー基板リレー. ニュートラルDC電圧コイル、モノステーブル 直立又は水平取り付け 防水 シーケンス: 2.5 mm
能動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31