曜日別特売

Molex プラグハウジング 03-09-1042 5.03mmピッチ 4極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ

Molex プラグハウジング 03-09-1042 5.03mmピッチ 4極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 4
ピッチ = 5.03mm
行数 = 1
オス/メス = メス
接続方向 = ストレート
定格電流 = 11A
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ = STANDARD .093"
定格電圧 = 250 V
シリーズ番号 = 1490
参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。 3099シュラウド基板コネクタともかん合します。. プラグ及びレセプタクル、1490シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827202603-09-1042
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする