日本モレックス(molex)
Molex プラグハウジング 3極 5.03mm 1列
仕様
ピッチ = 5.03mm
極数 = 3
行数 = 1
結線方法 = 圧着
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 14A
長さ(mm)
1
幅(mm)
1
高さ(mm)
1
質量(g)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58272044
03-09-2032
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください