Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 396シリーズ 5極 3.96mm 1列 ストレート

Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 396シリーズ 5極 3.96mm 1列 ストレート - 日本モレックス(molex)
仕様
シリーズ = KK 396
ピッチ = 3.96mm
極数 = 5
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 7A
品番 ; 670-3118 670-3118 は3極で、回路2は未結線です。. 垂直ヘッダ、41791シリーズ. 2139、3069、6442、41695シリーズハウジングと2145及び41815シリーズ基板コネクタとかん合
長さ(mm)133幅(mm)76高さ(mm)16質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827220926-60-4050
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする