曜日別特売

Molex コネクタハウジング メス 8極 1列 2mm DuraClikシリーズ

Molex コネクタハウジング メス 8極 1列 2mm DuraClikシリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 8
行数 = 1
ピッチ = 2mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = DuraClik
併用可能製品 = 560020 、 502352 2.00 mm ピッチ DuraClikWire 対基板ヘッダです
Molex 2.0 mm DuraClik標準電線対基板レセプタクルハウジング - 502351シリーズ. 高振動環境の電線対基板用途に最適な、2.0 mmピッチDuraClik 標準レセプタクルハウジングです。 この2.0 mmレセプタクルスタイル圧着ハウジングは極性とキー機能を採用して正確なかん合を実現します。さらに、内部ポジティブロックシステムも備えており、かん合をクリック音で確認できて安心です。 代表的用途は、自動車、産業、工業オートメーション、照明などです。 かん合するヘッダコネクタについては、Molexシリーズ560020及び502352を参照してください。 圧着端子については、Molexシリーズ560085及び56161(品番 ; 910-6936 910-6936 及び ; 910-6933 910-6933 を参照)
長さ(mm)134幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58272708502351-0800
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする