曜日別特売

Molex コネクタハウジング オス 10極 2列 3mm Micro-Fit 3.0シリーズ

Molex コネクタハウジング オス 10極 2列 3mm Micro-Fit 3.0シリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 10
行数 = 2
ピッチ = 3mm
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Micro-Fit 3.0
併用可能製品 = Micro-Fit 3.0プラグ
接続方向 = ストレート
幅 = 9.65mm
ハウジング材質 = PBT
Molex Micro-Fitコネクタハウジング - シリーズ43025 / 43020. Molex製の4305及び43020シリーズは、3.0 mmピッチのコネクタハウジングを備え、独自のコンパクトなMicro- Fitコネクタシステムの一部を構成しています。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内のコネクタ及び接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. ハウジングは黒 しっかりと接続するためのポジティブロック 完全に分極化され、ずれや誤かん合を防止 43020シリーズの一部製品は取り付けタブ付きで、パネル取り付けの用途で使用可能 2列 低ハロゲン 電線対電線及び電線対基板
長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827277843020-1001
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする