日本モレックス(molex)
Molex 圧着コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 3.96シリーズ
仕様
極数 = 5
行数 = 1
ピッチ = 3.96mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = KK 3.96
併用可能製品 = 2478圧着端子(18-24 AWG用)、2578圧着端子(22-26 AWG用)
長さ = 19.71mm
幅 = 15.88mm
ハウジング材質 = ポリアミド
長さ(mm)
1
幅(mm)
1
高さ(mm)
1
質量(g)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(4500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58272796
09-50-3051
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください