日本モレックス(molex)
Molex 圧着コネクタハウジング メス 5極 1列 3.96mm KK 3.96シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(4500個)
注文コード
58272796
品番
09-50-3051
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
仕様
極数 = 5
行数 = 1
ピッチ = 3.96mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = KK 3.96
併用可能製品 = 2478圧着端子(18-24 AWG用)、2578圧着端子(22-26 AWG用)
長さ = 19.71mm
幅 = 15.88mm
ハウジング材質 = ポリアミド
長さ(mm)
1
幅(mm)
1
高さ(mm)
1
質量(g)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応