曜日別特売

Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm KK 254シリーズ

Molex コネクタハウジング メス 4極 1列 2.54mm KK 254シリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 4
行数 = 1
ピッチ = 2.54mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = KK 254
併用可能製品 = 4ピンKKコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 10.8mm
幅 = 5.82mm
ハウジング材質 = ナイロン
KK圧着ハウジング、47054シリーズ. この47054シリーズのKK 254圧着ハウジング(極性リブが付き)では、KK 254 2759シリーズの端子(代表品番 ; 720-5952 720-5952 )を使用しています。
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827345347054-1000
オープン
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする