仕様オス/メス = メス
併用可能製品 = MLXコネクタハウジング
シリーズ = MLX
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
結線方法 = 圧着
適合電線サイズAWG Min = 20AWG
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
シリーズ番号 = 42024
最大接触抵抗 = 3.5mΩ
Molex MLX圧着端子、42024 / 42043シリーズ. MLXシリーズプラグ / ソケットハウジング用のオスピン及びメスレセプタクル圧着端子。この端子は円形のデザインで、オスコンタクトは、かん合力を低減するスプリットピン設計です。
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)