Molex 19005-0005 端子

Molex 19005-0005 端子 - 日本モレックス(molex)
仕様
適合電線サイズmm2 Min = 1.3mm2
適合電線サイズmm2 Max = 2mm2
絶縁 = 絶縁
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
絶縁体 = ナイロン
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 真鍮
全長 = 22.6mm
色 = 青
シリーズ = 19005
シリーズ番号 = 0005
CSA、UL準拠. Molex InsulKrimp メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングル
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)51RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827400419005-0005
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする