曜日別特売

Molex 基板接続用ピンヘッダ Milli-Gridシリーズ 6極 2mm 2列 ストレート

Molex 基板接続用ピンヘッダ Milli-Gridシリーズ 6極 2mm 2列 ストレート - 日本モレックス(molex)
仕様
シリーズ = Milli-Grid
ピッチ = 2mm
極数 = 6
行数 = 2
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 基板対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 2A
Molex 2.00 mm Milli-Gridシュラウドなし基板ヘッダー - 87758 / 87760シリーズ. 87758 / 87760シリーズ2列Milli-Grid高密度シュラウドなし基板ピンヘッダーは、2.00 x 2.00 mmのグリッドパターンを採用しています。87758シリーズ垂直実装ヘッダーをサイズに合わせて切断し、柔軟に設計することができます。このMilli-Gridピンヘッダーは、垂直実装とライトアングル実装のタイプがあり、コンタクトのめっきの種類を選択可能です。. 特長と利点. 高密度の2.00 x 2.00 mmグリッド設計 垂直タイプはサイズに合わせて切断可能 垂直及びライトアングルの実装オプション. 製品用途の情報. このMilli-Gridコネクタは、さまざまな電線対基板信号用途に適しています。主な用途には、プリンタ、ファックス、コピー機、サーバー、ルータ、スイッチ、車載用オーディオ / GPS、セキュリティシステム、アラーム、セットトップボックス、デジタルメディアプレーヤなどがあります。
長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827514987758-0616
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする