曜日別特売

Molex プラグハウジング 03-09-2021 6.3mmピッチ 2極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ

Molex プラグハウジング 03-09-2021 6.3mmピッチ 2極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 2
ピッチ = 6.3mm
行数 = 1
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ストレート
高さ = 9mm
定格電流 = 14A
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ = STANDARD .093"
シリーズ番号 = 1545
参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1545シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827536803-09-2021
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする