曜日別特売

Molex 非絶縁 丸形圧着端子 VersaKrimpシリーズ, 内径:4.39mm, スタッド径:M4 (#8)

Molex 非絶縁 丸形圧着端子 VersaKrimpシリーズ, 内径:4.39mm, スタッド径:M4 (#8) - 日本モレックス(molex)
仕様
シリーズ = VersaKrimp
絶縁 = 非絶縁
内側リング直径 = 4.39mm
適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2
スタッドサイズ = M4 (#8)
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 1.02mm
全長 = 15.2mm
Molex VersaKrimp非絶縁圧着リング端子. シームレスなバレル型のハロゲンフリーナイロン絶縁を備えているAvikrimp 絶縁型メトリック圧着リング端子です。これらのAvikrimp 絶縁型圧着リング端子はスズめっき無酸素銅製で、スズめっき黄銅フェルールを備えています。ダブル圧着は、耐振性に優れた導体及び絶縁材の両方で構成されます。これらのAvikrimp 圧着リング端子のシームレスなバレルは、圧着ジョー内で回転することができるため圧着が簡単です。
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5827546519323-0012
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする