曜日別特売

Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 1.5mm Pico-Lockシリーズ

Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 1.5mm Pico-Lockシリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様
極数 = 7
行数 = 1
ピッチ = 1.5mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Pico-Lock
併用可能製品 = SMT電線対基板ヘッダ
接続方向 = ストレート
長さ = 14.45mm
幅 = 1.92mm
ハウジング材質 = サーモプラスチック
Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504052シリーズ圧着端子と併用するには、代表品番 ; 789-8378 789-8378 を参照してください。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504050シリーズ圧着SMTライトアングルヘッダのかん合については、代表品番 ; 789-8359 789-8359 を参照してください。. 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock圧着ハウジング - 504051シリーズ. Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングの材質は、UL94V-0に適合しています。 Molex 1.50 mmピッチ間隔Pico-Lock 504051シリーズ圧着ハウジングには極性リブとスロットが含まれ、簡単に確実にかん合できます。
長さ(mm)102幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58275499504051-0701
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする