仕様シリーズ = Mini-Latch
ピッチ = 2.5mm
極数 = 2
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 3A
Molex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。
長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)