日本モレックス(molex)
Molex プラグハウジング 03-09-1032 5.03mmピッチ 3極 1列
仕様
極数 = 3
ピッチ = 5.03mm
行数 = 1
オス/メス = メス
高さ = 7.6mm
結線方法 = 圧着
定格電流 = 14A
表面処理:コンタクト = 錫
ハウジング材質 = ナイロン
コンタクト材質 = 真鍮
定格電圧 = 250 V ac
シリーズ番号 = 1396
長さ(mm)
1
幅(mm)
1
高さ(mm)
1
質量(g)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58276707
03-09-1032
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください