一体型LEDベースライトIDシリーズ ウィズリモ ライトバー
片手でらくらく、すぐに使える明るさ調整
器具交換だけでかんたん!
設定不要でかんたん!
一台ずつ明るさ調整でかんたん!
用途
回収後の明るさ調整に!
こまめな調整が必要な場面に!
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート
電圧(V)100~242
安定器定格出力型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否可
内容量1台
こまめな調整が必要な場面に!
注意
※ライトバーのみでは使用できません。ウィズリモ用送信器と組合せてご使用ください。
一体型LED(ライトバー) の新着商品




