10LEDヘッドライト

10LEDヘッドライト - セーブインダストリー10LEDヘッドライト - セーブインダストリー10LEDヘッドライト - セーブインダストリー10LEDヘッドライト - セーブインダストリー10LEDヘッドライト - セーブインダストリー10LEDヘッドライト - セーブインダストリー

アウトドアで大活躍する、10LEDヘッドライト!
「4灯点灯」「10灯点灯」「点滅」の点灯・点滅3パターン!
明るさ、2段階!4灯:約13ルーメン、10灯・点滅:約33ルーメン
手元の照射ができる照射角度調節機能付き!10LEDヘッドライト
球切れの心配がないので、予備ランプや常備装備として大活躍!

用途ヘッドライトとして材質ABS・PS・ナイロンシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×60×44使用電池モニター用単四形電池3個付明るさ(Lm)4灯 : 約13、10灯・点滅 : 約33電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58278414SV-4199
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする