曜日別特売

丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-MTGVタイプ

丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-MTGVタイプ - バクマ工業丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-MTGVタイプ - バクマ工業

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等
メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)仕様取付穴付メッシュなし温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58326678KND-100MTGV100
7,600
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326687KND-125MTGV125
12,100
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
58326696KND-150MTGV150
11,000
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする