曜日別特売
KND-100MTGV 丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-MTGVタイプ バクマ工業 58326678

丸型フード縦ガラリ水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-MTGVタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
呼び径(Φmm)100
内容量1個注文コード58326678品番KND-100MTGV
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等
メンテナンス作業が楽に行えます。
フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。
施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。

呼び径(Φmm)
100
仕様
取付穴付
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類
丸型フード付ガラリ
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする