曜日別特売

樹脂製プッシュ式レジスター

樹脂製プッシュ式レジスター - バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスター - バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスター - バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスター - バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスター - バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスター - バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスター - バクマ工業樹脂製プッシュ式レジスター - バクマ工業
(2件のレビュー)

室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。
PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開)
操作部脱着式でお手入れ簡単。
全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。

材質樹脂仕様自然給気用/操作部脱着式取付壁面・天井面取付兼用型内容量1個
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58342796REPD-100JF100空気清浄フィルター付
2,150
1,598
1,758(税込)
当日出荷
58342805REPD-150JF150空気清浄フィルター付
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
58342814REPD-100JFK100空気清浄フィルター+断熱シート付
2,650
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342823REPD-150JFK150空気清浄フィルター+断熱シート付
3,600
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342839REPD-100JFS100空気清浄フィルター+遮音シート付
2,650
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342848REPD-150JFS150空気清浄フィルター+遮音シート付
3,600
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342857REPD-100JPF100花粉フィルター付
2,300
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342866REPD-150JPF150花粉フィルター付
3,200
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342875REPD-100JPFK100花粉フィルター+断熱シート付
2,750
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342884REPD-150JPFK150花粉フィルター+断熱シート付
3,800
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342893REPD-100JPFS100花粉フィルター+遮音シート付
2,750
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342909REPD-150JPFS150花粉フィルター+遮音シート付
3,800
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342918REPD-100JF-PM100PM2.5対応+空気清浄フィルター付
3,250
2,298
2,528(税込)
当日出荷
58342927REPD-150JF-PM150PM2.5対応+空気清浄フィルター付
4,650
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342936REPD-100JFK-PM100PM2.5対応+空気清浄フィルター+断熱シート付
3,750
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342945REPD-150JFK-PM150PM2.5対応+空気清浄フィルター+断熱シート付
5,250
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342954REPD-100JFS-PM100PM2.5対応+空気清浄フィルター+遮音シート付
3,750
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
58342963REPD-150JFS-PM150PM2.5対応+空気清浄フィルター+遮音シート付
5,250
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 家の通風孔にはフィルターなし。。。
自動車・二輪車・自転車関連業

引っ越したら 通風孔にフィルターなし
100均のフィルターを付けてたけど
ちゃんとしたのが欲しくて購入しました
風量が下がりましたが 安心です

対象商品 : 58342893
2025-08-07
用途: 既存品の交換に使用
医療・福祉・介護関連業

既存品より若干小さいようです。同一メーカーですが、既存の製品の取り外し跡が1mm程度ですが少し見えてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする