CC-Link IE TSNネットワークユニット

CC-Link IE TSNネットワークユニット - 三菱電機
仕様●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)●通信モード:1000BASE-T:全二重、100BASE-TX:全二重●通信ケーブル:規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル質量(kg)0.2消費電流(A)(DC5V内部)0.81外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110通信速度1Gbps/100Mbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度(データ)1Gbps/100Mbps最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58286613RJ71GN11-T2
88,000
69,980
76,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする