三菱電機
MELSECNET/Hネットワークユニット
質量(kg)
0.15
通信方式
トークンリング方式
消費電流(A)
(DC5V内部)0.48
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110
適合コネクタ
2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠)
通信速度
25Mbps/10Mbps(MELSECNET/10モード時:10Mbps)
入出力占有点数
32点
総延長距離(m)
30k
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58286629
RJ71LP21-25
¥
165,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください