仕様●インタフェース:SDメモリカードスロット部:SD/SDHCメモリカード(2~16Gバイト)、Ethernetポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得接続方式(Ethernet)IPv4機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重消費電流(A)(DC5V内部)1.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタ(外部配線)RJ45伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100内容量1個